• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschlüssel

Artikel-Nr.: 98 01 17
Netto: 28,05 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 01 17
EAN / GTIN 4003773020271
Herstellernummer 98 01 17
L-Nummer L70010 604

Beschreibung

Beschreibung:

  • gekröpft
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Schlüsselweite S: 17mm
  • Länge l max.: 205mm
  • Kopfstärke a max.: 13mm
  • Höhe der Verkröpfung h max.: 26mm
  • Kopfbreite b max.: 27mm

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb