• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschlüssel

Artikel-Nr.: 98 01 10
Netto: 21,76 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 01 10
EAN / GTIN 4003773020196
Herstellernummer 98 01 10
L-Nummer L70010 602

Beschreibung

Beschreibung:

  • gekröpft
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Schlüsselweite S: 10mm
  • Länge l max.: 160mm
  • Kopfstärke a max.: 9mm
  • Höhe der Verkröpfung h max.: 20mm
  • Kopfbreite b max.: 17mm

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb