• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschlüssel

Artikel-Nr.: 98 00 22
Netto: 25,84 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 00 22
EAN / GTIN 4003773020004
Herstellernummer 98 00 22
L-Nummer L70010 271

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maulstellung 15°
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Schlüsselweite: 22mm
  • Länge l max.: 190mm
  • Kopfstärke a max.: 9mm
  • Kopfbreite b max.: 52mm

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb