Ablage 200 mm

Artikel-Nr.: 979250 200
Netto: 30,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 30 mm
Breite 200 mm
Tiefe 115 mm
Fachboden Ausführung mit Abrollrand
Produktart Ablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 979250 200
EAN / GTIN 4045197889225
Herstellernummer 979250 200

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium-Ablage. Kann waagerecht und im 45°-Winkel in die Lochwand eingehängt werden.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Grundplatten Nr. 955820 Gr. 2.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb