• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment in L-BOXX Industrie STW L-BoXX Industrieset L.360mm B.444mm H.152mm 111tlg

Artikel-Nr.: 97830701
Netto: 886,53 €
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
    Artikelnummer 97830701
    EAN / GTIN 4018754344239
    Herstellernummer 97830701
    L-Nummer L60010 7902

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • mobile Werkzeugaufbewahrungslösung für Handwerk und Industrie
    • schützt die Werkzeuge vor Beschädigungen und Spritzwasser
    • kompatibel zum gesamten L-BOXXen Programm
    • durchgängige Wabenfunktion erhöht die Stabilität des Boxenbodens
    • innovatives Klicksystem mit Einhandbedienung
    • Zugriff auf Werkzeuge auch im verklickten Zustand
    • stoß- und schlagfester ABS-Kunststoff
    • Zuladung 12 kg
    • Deckelbelastung 85 kg, auch als Tritt verwendbar
    Inhalt 111-teilig:Werkzeugkarte im Deckel:
    • 1 Schlitzschraubendreher Nr: 4621: 0,5 x 3,5 x 90 mm
    • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
    • 1 Spannungsprüfer Nr. 10554
      • 1 Winkelschraubendreher-Satz TORX® Nr. 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
      • 1 Winkelschraubendreher-Satz INHEX Nr. 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
      • 1 Wasserpumpenzange Nr. 65516240: L. 240 mm
      • 1 Seitenschneider Nr. 66003180: L.180 mm
      • 1 Kombizange Nr. 65013180: L.180 mm
      • 1 Universal-Messer Nr. 12965N: L.174 mm
      • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: L.2 m
      • 1 Flachmeißel Nr. 102/150: L.150 mm
      • 1 Stableuchte Nr. 13132: 130 lm
      TCS-Einlage:
      • 7 Ringmaulschlüssel OPEN BOX Nr. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm
      • 1 Bitset Nr. 1206: 1 Bithalter , L.25mm: SL4;5;6mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5mm , L.75mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig
      • 1 Bit-Halter Nr. 543: L.38 mm
      • 1 Bitratsche Nr. 4008-2: L.95 mm
      • 1 Verlängerung 1/2″ Nr. 509: L.130 mm
      • 1 Knarre 1/2″ Nr. 512: L.265,5 mm
      • 11 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 52: 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm
      • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
      • 1 verstellbarer Einmaulschlüssel Nr. 4025: L.259 mm
      • 1 Körner achtkantig Nr. 105/120: L.120 mm D.10 mm
      • 1 Magnetheber Mini Nr. 12600: 270 g

    Merkmal:

    • Höhe mm (innen): 104 mm
    • Anzahl Werkzeuge: 111
    • Länge innen: 311 mm
    • Breite innen: 377 mm
    • Füllvolumen: 12,2 l
    • Höhe mm (h): 152 mm
    • Länge mm (L): 360 mm
    • Gewicht kg: 9.500 kg
    • Breite mm (b): 444 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb