• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex pheos S-KR IES rot mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9772342
Netto: 30,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schutzhelm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9772342
    EAN / GTIN 4031101647876
    Herstellernummer 9772342

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Schutzhelm
    • Produktname: uvex pheos S-KR IES
    • Produkttyp: Industrieschutzhelm
    • Farbe (Filter): rot
    • Schirmlänge: kurzer Schirm
    • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
    • Größe: 55 cm/61 cm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb