• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex airwing B gelb mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9762120
Netto: 10,76 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9762120
EAN / GTIN 4031101285870
Herstellernummer 9762120
L-Nummer L01660 646

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhelm
  • Produktname: uvex airwing B
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Farbe (Filter): gelb
  • Schirmlänge: langer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 51 cm/61 cm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb