• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex airwing B-WR weiß mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9762030
Netto: 15,56 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9762030
EAN / GTIN 4031101312293
Herstellernummer 9762030
L-Nummer ZP5609 9762030

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhelm
  • Produktname: uvex airwing B-WR
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Farbe (Filter): weiß
  • Schirmlänge: langer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 52 cm/61 cm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb