• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Presenter-Arm, Typ: A1

Artikel-Nr.: 974835 A1
Netto: 65,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 28 mm
Länge 1.074 mm
Nutzlänge 917 mm
Anzahl Magnet-Clips 3
maximal geeignet für Papierformat A1
Gewicht 0,48 kg
Produktart Zeichnungshalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974835 A1
EAN / GTIN 4062406198114
Herstellernummer 974835 A1

Beschreibung

Ausführung:

Schwenkarm aus Aluminium mit Kunststoff-Komponenten.

Passend für:

Document Presenter Nr. 974830.

Lieferumfang:

Inklusive Magnet-Clips Nr. 974880 Gr. 1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb