Magnetische Kennzeichnungstaschen Set 50-teilig 150X67

Artikel-Nr.: 974720 150X67
Setpreis 50 Stück (3,62 € / 1 Stück)
Netto: 152,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe außen 83 mm
    Breite außen 163 mm
    Höhe innen 67 mm
    Breite innen 150 mm
    Produktart Kennzeichnungstasche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974720 150X67
    EAN / GTIN 4005546109015
    Herstellernummer 174207

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kennzeichnungstaschen mit blauer Rückenfolie und transparenter Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen. Scannertauglich und dokumentenecht. Schneller Austausch der Einsteckschilder möglich.
    Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen zur Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Lagerregalen, Lochblechwänden, Metallbehältern.

    Lieferumfang:

    Packung mit je 50 Stück.

    Hinweis:

    Download-Vorlage der Einsteckschilder unter www.duraprint.de erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb