• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufsstiefel ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD O2 WR CI, Größe 35

Artikel-Nr.: 974670-35
Netto: 133,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse O2
EU-Schuhgröße 35
Farbe grau / türkis

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974670-35
EAN / GTIN 4030839327784
Herstellernummer 974670-35

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
  • EN ISO 20347 O2 WR/FO/CI/SR, Form B
  • Ohne Zehenschutz
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb