DURAFRAME® Sichthülle im Set 2-teilig R/W

Artikel-Nr.: 974630 R/W
Setpreis 2 Stück (20,29 € / 1 Stück)
Netto: 34,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 324 mm
    Breite 238 mm
    Material PVC-Hartfolie
    Farbe rot-weiß
    Greifausschnitt vorhanden nein
    Verwendung im Hoch- und Querformat ja
    maximal geeignet für Papierformat DIN A4
    selbstklebende Rückseite wiederablösbar ja
    Aufklappbare magnetische Vorderseite ja
    auf Glas beidseitig lesbar ja
    Set-Inhalt 2
    Produktart Sichthülle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974630 R/W
    EAN / GTIN 4005546406565
    Herstellernummer 4944 132

    Beschreibung

    Ausführung:

    Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit selbstklebender Rückseite, klebt auf allen glatten, tragfähigen Oberflächen (Holz, Glas, Metall u. v. m.). Ablösbar und wiederverwendbar.

    Verwendung:

    Leichter Austausch der Dokumente durch aufklappbare magnetische Vorderseite. Information ist auf Glasflächen beidseitig lesbar. Im Hoch- und Querformat einsetzbar. Ideal zum Beispiel für:
    • Alarmpläne oder Warnhinweise (rot).
    • Maschinenanweisungen (blau).
    • Betriebsanweisungen
    • Gemäß Gefahrenstoffverordnung (orange).
    • Maximale Aufmerksamkeit für Informationen und Gefahren (zweifarbig).

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb