Sichthülle magnetisch A3 Set 10-teilig BLUE

Artikel-Nr.: 974616 BLUE
Setpreis 10 Stück (9,57 € / 1 Stück)
Netto: 80,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 442 mm
Breite 318 mm
Stärke 0,32 mm
Farbe blau
maximal geeignet für Papierformat DIN A3
Produktart Sichthülle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974616 BLUE
EAN / GTIN 4016946713207
Herstellernummer ITH3M/10 03

Beschreibung

Ausführung:

Strapazierfähige Sichthüllen aus mattierter, weichmacherfreier Hartfolie mit farbigem Rand. Dokumentenecht.
Durch umlaufenden Magnetstreifen schnelles Austauschen von Dokumenten möglich.

Verwendung:

Im Hoch- und Querformat einsetzbar. Ideal zum Anbringen von Alarmplänen oder Warnhinweisen, Maschinenanweisungen, Betriebsanweisungen etc.

Hinweis:

Die 10-teiligen Sets der einzelnen Farben finden Sie unter www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb