Tafelwischer 1

Artikel-Nr.: 974567 1
Netto: 13,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 75 mm
Breite 160 mm
Tiefe 45 mm
Wisch-Material Vlies
Magnethaftend ja
Produktart Tafelwischer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974567 1
EAN / GTIN 4016946019217
Herstellernummer Z1921

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Tafelwischer mit Vlies. Magnetisch. Nachfüllbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb