• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Franken Flipchart-Schreibtafel magnetisch, für flexible Höheneinstellung, Typ 20

Artikel-Nr.: 974540 20
Netto: 272,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 20
Höhenverstellung Bereich 1.800 mm - 1.950 mm
Höhe 1.950 mm
Standfläche Breite 625 mm
Standfläche Tiefe 575 mm
Tafel Höhe 950 mm
Tafel Breite 670 mm
höhenverstellbar ja
Anzahl Laufrollen 5
mit Stifteset nein
Material Fuß glasfaserverstärkter Kunststoff
Aufbausituation Kunststoff-Rundfuß mit 5 Laufrollen
Gewicht 10 kg
Produktart Flipchart

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974540 20
EAN / GTIN 4016946211451
Herstellernummer FC81

Beschreibung

Ausführung:

Höhenverstellbare Tafel magnethaftend und beschreibbar. Schnellwechselhalterung für alle gängigen Flipchart-Blöcke. Mit praktischer Ablageschale. Leichter Aufbau ohne Werkzeug.
Flipchart mobil. Glasfaserverstärkter Kunststoff-Rundfuß mit 5 feststellbaren Laufrollen und 2 Seitenarmen.

Lackierung:

Hellgrau

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb