• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stapelstuhl-Set 4 Stück 4 St.

Artikel-Nr.: 974300 4
Setpreis 4 Stück (117,51 € / 1 Stück)
Netto: 395,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Sitzbreite 465 mm
Sitztiefe 420 mm
Sitzhöhe 470 mm
Rückenlehne Höhe 320 mm
Material Sitzfläche Echtholz
Material Gestell verchromtes Gestell
mit Sitzschale nein
Armlehnenpaar Adaption möglich nein
stapelbar ja
Set-Inhalt 4
Produktart Stapelstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974300 4
EAN / GTIN 4260257717366
Herstellernummer ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ

Beschreibung

Ausführung:

Stapelstuhl mit verchromten Gestell und Echtholz Sitz und Rückenlehne, köpergerecht geformt für ergonomisches Sitzen.

Inhalt:

je Set im Karton: 4 St.

Lieferumfang:

Im Set zu 4 Stück.

Hinweis:

Für größere Mengen sind Staffelpreise erhältlich. Fragen Sie uns an.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.