• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ordnerschrank, Breite: 800mm

Artikel-Nr.: 974221 800
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 559,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Höhenverstellung im Raster: 32
  • Farbauswahl: Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 32 mm
Farbauswahl Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Höhe 1.931 mm
Breite 800 mm
Tiefe 450 mm
Nutzhöhe 1.851 mm
Anzahl Fachboden 4
Griff-Form Bogengriff
Gewicht 113 kg
Schließnummer individuell austauschbar nein
schließanlagenfähig nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar nein
Produktart Büroschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974221 800
Kopieren
EAN / GTIN 2050002053717
Kopieren
Herstellernummer SBBCI22
Kopieren
Hersteller OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Beschreibung

Ausführung:

Drehtürenschrank aus Holz mit 4 Metall-Fachböden, 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar, ergibt 5 Ordnerhöhen. Schrank mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff in Metallgrau. Stahlsockel 30 mm hoch, immer Metallgrau, inklusive Höhenausgleichsschrauben. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Lackierung:

Dekor in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Hinweis:

Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.