{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Farbauswahl | Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur | |
Höhe | 511 mm | |
Breite | 444 mm | |
Tiefe | 600 mm | |
Rollen | 4 ungebremste Rollen | |
Anzahl Schubladen | 3 | |
oberste Schublade mit Schreibmaterialschale | ja | |
Schreibmaterialschale vorhanden | ja | |
Anzahl Hängeregistratur | 1 | |
Material Korpus | Melamin-Holz | |
Material Schubladen-Front | Holz | |
Material Schubladen-Korpus | Metall | |
Schließnummer individuell austauschbar | nein | |
Austausch gegen Schließanlagen-Steckeinsatz möglich | nein | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | nein | |
Griff Art | seitlicher Eingriff | |
fahrbar | ja | |
Schlüssel Ausführung | Klappschlüssel | |
Produktart | Büro Rollcontainer |
Artikelnummer |
974171 3
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050002053618
Kopieren |
|
Herstellernummer |
FCBAL12-T06
Kopieren |
|
Hersteller | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |