• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrisch höhenverstellbarer Bürotisch 2000 mm

Artikel-Nr.: 974024 2000
Netto: 1.169,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 25
  • Farbauswahl: Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 25 mm
Farbauswahl Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Höhenverstellbereich 650 mm - 1.300 mm
Breite 2.000 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Stärke 25 mm
maximale Tragkraft 70 kg
Ausführung elektrisch höhenverstellbar
Gewicht 75 kg
Produktart Bürotisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974024 2000
EAN / GTIN 2050002050785
Herstellernummer T60026

Beschreibung

Ausführung:

Bürotisch mit elektromotorischer Höhenverstellung mittels Bedienelement. Grundkonstruktion aus pulverbeschichtetem, verschweißtem Stahlrahmen. Aufnahme der Tischplatte durch direkte Verschraubung mit dem Rahmen und zwei asymmetrisch angeordneten Profilträgern. Gestell ist im gesamten Beinbereich traversenfrei, dadurch Unterfahrbarkeit mit Rollcontainern bis Höhe 560 mm. Verfahrgeschwindigkeit der Höhenverstellung 38 mm /sec (ohne Last). Geräuschentwicklung unter 50 dB. Kufen mit Verstellgleiter für 10 mm Höhenausgleich. Inklusive Auffahrschutz durch Widerstandsmessung.
Melamin-Tischplatte mit Dekor-Oberfläche, 25 mm stark.

Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Lackierung:

Dekor Tischplatte in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.
Fußgestell in 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

Hinweis:

Tischplatte in Metallgrau wird nicht empfohlen aufgrund starker Reflektion.
Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb