• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex pronamic 9731133 gelb mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9731133
Netto: 31,89 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9731133
EAN / GTIN 4031101960272
Herstellernummer 9731133
L-Nummer L01660 1273

Beschreibung

Beschreibung:

Der moderne, sportliche Helm schützt den Träger nicht nur in seinem täglichen Gebrauch, sondern verfügt über eine einzigartige innovative Helmstruktur. Durch die Inspiration aus der Bionik (Seerosenblatt) wurde ein komplett neues Helminnendesign entworfen. Dieses ermöglicht ein Maximum an Performance sowie Ergonomie bei geringstem Materialeinsatz. Neben der Innovation durch die neue Helmstruktur und die ergonomisch entwickelten Features bietet der uvex pronamic auch ein Maximum an Sicherheit. Zusätzlich zu den normgeforderten Standards (Stoßdämpfung, Penetration, Brennverhalten) erfüllt er ebenfalls die optionalen Anforderungen „-30°C“ und „MM“.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb