• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erdungsspiralkabel 10,3 / 10,3 mm, Anschluss Druckknopf: 10,3mm

Artikel-Nr.: 972817 10,3
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,05 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss Druckknopf (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Länge 1.800 mm
Produktart Erdungskabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972817 10,3
Kopieren
EAN / GTIN 4057989012643
Kopieren
Herstellernummer C-198-1264
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

Blaues Erdungsspiralkabel mit sehr hoher Elastizität und gutem Rückstellungsvermögen. Im Übergangsbereich mehrfach zugentlastet. Gestreckte Länge 1,8 m. Ausgestattet mit beidseitigem 10,3 mm Druckknopf und mit handgelenksseitig 1 MΩ-Personen-Schutzwiderstand.
Kontaktierung: 2×Druckknopf 10,3 mm.