{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Stuhl | 120 kg | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Sitzbreite | 340 mm | |
Sitztiefe | 300 mm | |
Rückenlehne Höhe | 190 mm | |
Fußkreuz-⌀ | 580 mm | |
Höhenverstellung Art | Höhenverstell-Hebel | |
Höhenverstellung Ausführung | Gasfeder | |
Höhenverstellung Bereich | 450 mm - 650 mm | |
Material Sitzfläche | PU-Schaum | |
Material Fußkreuz | Aluminium poliert | |
Farbe Sitzmaterial | schwarz | |
Fußkreuz Ausführung | Rollensatz | |
mit Rücklehne | ja | |
Untergestell Ausführung | 5-Arm-Fußkreuz | |
Rollen Ausführung | lastabhängig gebremste, weiche Rollen für harte Böden | |
Norm | DIN 68877; Leitfähigkeit nach DIN 61340-5-1 | |
Produktart | ESD-Stehhilfe |
Artikelnummer | 972700 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849560564 | |
Herstellernummer | JCN09300RD | |
Hersteller | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |