• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufshalbschuh RONAN XXF black Low ESD O2, Größe 43

Artikel-Nr.: 972640-43
Netto: 94,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse O2
EU-Schuhgröße 43
Farbe schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972640-43
EAN / GTIN 4030839362402
Herstellernummer 972640-43

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Veloursleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
  • EN ISO 20347 O2 FO/SR, Form A
  • Ohne Zehenschutz
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb