• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufshalbschuh RONAN XXF black Low ESD O2, Größe 40

Artikel-Nr.: 972640-40
Netto: 101,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: O2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse O2
EU-Schuhgröße 40
Farbe schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972640-40
EAN / GTIN 4030839362372
Herstellernummer 972640-40

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Veloursleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
  • EN ISO 20347 O2 FO/SR, Form A
  • Ohne Zehenschutz
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb