• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Tischmatte, Typ: 600X1200

Artikel-Nr.: 972555 600X1200
(136,19 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 82,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Breite 1.200 mm
Tiefe 600 mm
Farbe Platingrau
Produktart ESD Tischmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972555 600X1200
EAN / GTIN 4057989017174
Herstellernummer C-191 612P 10,3

Beschreibung

Ausführung:

Zweischichtige ESD-Tischmatte mit rutschfester Unterseite und abgerundeten Ecken. Deckschicht aus weitgehend lötkolbenfestem Material, das z.B. Silberkontakte auch bei längerer Einwirkung nicht schwärzt. Durch das Aufbringen eines extrem niederohmigen Unterzugs (< 104 Ω) werden an jeder Stelle der Tischmatte gleichbleibende Ableitwiderstände erreicht. Ableitwiderstand: 107 – 108 Ω. Farbe: Platingrau.

Passend für:

Mit 2 Druckknopfanschlüssen 10,3 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb