• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Fachbodenschrank mit Vollblech-Flügeltüren 2000 mm

Artikel-Nr.: 972380 2000
Netto: 1.026,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 35
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 35 kg
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
    Türöffnungswinkel 250 Grad
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Höhe 2.000 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 40
    Tiefe in G 20
    Nutzhöhe 1.845 mm
    Anzahl Fachboden 5
    Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    ComfortClose nein
    Griff Positionierung oben
    Gewicht 102 kg
    Produktart Fachbodenschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972380 2000
    EAN / GTIN 4062406180737
    Herstellernummer 972380 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schrank ESD-leitfähig, nach DIN EN 61340-5-1. Aufnahme von Fachböden in 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.
    ESD Prüfungen werden in Anlehnung an DIN EN 61340-5-1 durchgeführt. Eine Messung des Widerstandes gegen einen erdungsfähigen Punkt wird mit dem Grenzwert Rgp < 1GΩ durchgeführt. Fachböden sind ESD-pulverbeschichtet. Die Kunststofffüße des Schrankes sind nicht ESD-leitfähig, daher muss der Erdungspunkt der Schränke mit der gebäudeseitigen Erdung verbunden werden.

    Lackierung:

    Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Die Lieferung erfolgt ohne ESD−Schutzverpackung. Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Schiebegriffe) sind nicht ESD-leitfähig.
    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb