• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

easyPick ESD-Kleinteilebehälter Höhe 25 mm 4X4/1

Artikel-Nr.: 972312 4X4/1
Neuheit
Netto: 4,46 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.028 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Serie easyPick
Höhe 25 mm
Breite 100 mm
Tiefe 100 mm
Breite in G 4
Tiefe in G 4
Anzahl Fächer in Box 1
Farbe schwarz
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972312 4X4/1
EAN / GTIN 4067263829898
Herstellernummer 972312 4X4/1

Beschreibung

Ausführung:

Formstabiler ESD-Kleinteilebehälter easyPick aus elektrisch leitfähigem Kunststoff.

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 50 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb