• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Modul für Energie und Medien NET

Artikel-Nr.: 972220 NET
Netto: 144,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,5 mm
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Teilungseinheit 1E
    Beschreibung Netzwerkdoppelsteckdose CAT-6a geschirmt, wird nicht verdrahtet geliefert. Standard PoE IEEE 802.3af.
    Ausführung 2× Steckertyp RJ45
    Produktart Energiemodul

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972220 NET
    EAN / GTIN 4062406167899
    Herstellernummer 972220 NET

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlblech in modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit Kabel und Steckverbindung.
    Plug and play Steckprinzip. Stromführende Module sind vorkonfektioniert mit Anschlusskabel und 3-poligem Stecker Nr. 928491 Gr. 3 zum direkten Anschluss am Verteilerblock. Modul Nr. 928470 Gr. CEE400/5 vorkonfektioniert mit Anschlusskabel und 5-poligem Stecker Nr. 928491 Gr. 5.

    Beschreibung:

    Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
    • Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
    • Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.
    • Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
    • Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
      3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE)
    • Schutzklasse 1
    • Schutzart IP 20.

    Verwendung:

    Folgend sind die Ausführungen unserer Steckdosen mit dem jeweiligen Stecker-Typ beschrieben. Verwendung in anderen Ländern kann durch den Stecker-Typ ermittelt werden.
    Deutschland / DE: Typ F
    Schweiz / CH: Typ J
    Italien / IT: Typ L
    Frankreich / FR: Typ E
    Tschechien / CZ: Typ E
    England / GB: Typ G
    Dänemark / DK: Typ K
    USA / US: Typ B

    Passend für:

    Nr. 972200972203.

    Lackierung:

    Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Bei der individuellen Bestückung mit Modulen ist zu beachten, dass die maximale Anzahl der Medienschienen-Teilungseinheiten nicht überschritten wird.
    • Die Artikel Nr. 972220 Gr. US110V/1 und US110V/2 dürfen nur mit folgenden Modulen zusammen verbaut werden: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
    • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.
    • Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- und Buchsenteilen aus Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb