• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Querverstrebung, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 972085 1000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 58,00 €
Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 60 mm
Länge 1.000 mm
Breite 1 mm
Tiefe 100 mm
Einsatzbereich Trägersäulen
Gewicht 3 kg
Produktart Verstrebung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972085 1000
Kopieren
EAN / GTIN 4062406167271
Kopieren
Herstellernummer 972085 1000
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Stahlblech-Ausführung. Zum Einschrauben auf die Trägersäulen Nr. 972080. Zur Stabilität und Verstärkung notwendig, wenn keine Lochblechwände eingebaut werden. Querverstrebung kann als Kabelkanal genutzt werden.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.
Passend nur für Trägersäulen Gr. 962 und 1362.