• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Trägersäulen 1362 mm

Artikel-Nr.: 972080 1362
Netto: 184,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 50 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Serie Workstation
Breite 40 mm
Tiefe 100 mm
maximale Bestückung mit Lochwand 2 × Nr. 972100 bzw. Nr. 972101
Gewicht 8 kg
Produktart Trägersäule

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972080 1362
EAN / GTIN 4062406167158
Herstellernummer 972080 1362

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Anbringung ohne Knotenblech. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite, sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite zur Aufnahme weiterer Module wie Lochwand, Ablageboden etc. Trägersäule mit seitlichen Öffnungen für Kabeldurchführung. Lieferung erfolgt paarweise.

Passend für:

ESD-Workstation Nr. 972010972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr. 972017 und ESD-Werkbänke Nr. 972150972160.
Lochwände 2 × Nr. 972100 bzw. Nr. 972101.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.
Zur Aufnahme von Tragarm-Konsolen geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.