• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Gehäuse 16G mit Schubladen fahrbar 500/4 mm

Artikel-Nr.: 972022 500/4
Netto: 1.029,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe Gehäuse mm/Anzahl Schubladen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Schubladen Nutzfläche in G: 12×20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Schubladen Einzelentriegelung Einhand
    Schubladen Nutzfläche in G 12×20
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Höhe 700 mm
    Breite 400 mm
    Tiefe 650 mm
    Nutzhöhe 425 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 425 mm
    Schubladengehäuse Nutzhöhe 425 mm
    Schubladen Nutzbreite 300 mm
    Schubladen Nutztiefe 500 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 12
    Schubladen Nutztiefe in G 20
    Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse 2
    mit Abrollrand ja
    Anzahl Schubladen 4
    maximale Tragfähigkeit 250 kg
    Ausführung fahrbar; mit Schubladen
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    ComfortClose nein
    Laufbelag spurlos ja
    Gewicht 54 kg
    Produktart Montagewagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972022 500/4
    EAN / GTIN 4062406166939
    Herstellernummer 972022 500/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
    Mit je zwei kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz) ⌀ 125 mm mit abriebfesten, leitfähigen Rädern. Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung verhindert ein Öffnen der Schublade während des Transports.

    Verwendung:

    Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der ESD-Workstation Nr. 972010972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr. 972017 oder für ESD-Werkbänke Nr. 972150972195.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe mm: 50; 75; 100; 200

    Lackierung:

    Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb