• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilbreite 30G, für Werkzeugschäfte: C4

Artikel-Nr.: 971560 C4
Netto: 113,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 54 mm
Tiefe 135 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 7
Achsabstand A 97 mm
für Werkzeugschäfte C4
Produktart CNC-Trägersystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 971560 C4
EAN / GTIN 4062406165239
Herstellernummer 971560 C4

Beschreibung

Passend für:

Montage auf Aufnahmeschienen Nr. 971525.
Schrank-/ Abteilbreite 30G (Schränke mit Breite 60G besitzen 2 Abteile mit je 30G).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb