• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar, geeignet für Schranktiefe in G: 20

Artikel-Nr.: 971525 20
Preis pro 1 Paar
Netto: 37,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

geeignet für Schranktiefe in G Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
maximale Anzahl Querträger 3
Tragfähigkeit 200 kg
Produktart CNC-Trägersystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 971525 20
EAN / GTIN 4062406165154
Herstellernummer 971525 20
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einhängen in die Schränke, ca. 16 % nach vorne geneigt.

Passend für:

GridLine Schränke mit Tiefen 20G.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb