{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Rheinland | |
Breite×Tiefe in E | 36×36 E | |
Höhe | 1.270 mm | |
Breite | 717 mm | |
Tiefe | 725 mm | |
Breite in E | 36E | |
Tiefe in E | 36E | |
Nutzhöhe | 1.050 mm | |
Abrollrand Höhe | 25 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 612 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
Anzahl Schubladen | 5 | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
Abrollrand Ausführung | 3-seitig | |
Sockel Ausführung | Staplersockel; Hubwagensockel | |
Produktart | CNC-Werkzeugschrank |
Artikelnummer | 970780 1050/B | |
Herstellernummer | 970780 1050/B |