{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Werkbank Höhe | 850 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 200 kg | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 1.000 kg | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 850 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.500 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Schubladengehäuse Höhe | 800 mm | |
Schubladengehäuse Breite | 750 mm | |
Schubladengehäuse Tiefe | 700 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 650 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 600 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 26 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 24 | |
Fußteil Breite | 50 mm | |
Anzahl Schubladen | 5 | |
Gewicht | 175 kg | |
Produktart | CNC-Werkbank |
Artikelnummer | 970605 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406163372 | |
Herstellernummer | 970605 1500 |