Ablage für System-Transportwagen 627 mm

Artikel-Nr.: 970170 627
Netto: 112,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 50 mm
Breite 627 mm
Tiefe 305 mm
Einsatzbereich CNC-Transportwagen
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970170 627
EAN / GTIN 4045197489821
Herstellernummer 970170 627

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, zum Einhängen in den Transportwagen Nr. 970011; 970016.

Passend für:

Breite 452 mm für System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 425/A.
Breite 627 mm für System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 627/A und 627/B.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet (keine Sonderlackierung möglich).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb