• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Transportwagen mit PU-Rädern 627 mm

Artikel-Nr.: 970041 627
Netto: 798,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.200 mm
Breite 675 mm
Tiefe 800 mm
Grundfläche Breite 675 mm
Grundfläche Tiefe 800 mm
Nutzbreite 627 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 160 mm
Anzahl Trägerschienen (pro Seite) 2
Anzahl Werkzeugträger (pro Seite) 4
maximale Tragfähigkeit 400 kg
Material Rad PU
Produktart CNC-Transportwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970041 627
EAN / GTIN 4062406162702
Herstellernummer 970041 627

Beschreibung

Ausführung:

Chassis und Aufbau aus Stahlblech mit Seitenwänden im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschienen und Werkzeugträgern. Je 2 kugelgelagerte Bock- und (feststellbare) Lenkrollen (⌀ 160 mm) und 4 große Schiebegriffe sorgen für ein allseitiges sicheres Handling im Werkstattbereich. Inklusive Stahlblechablage (L×B×T 150×452×30 mm).

Lieferumfang:

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und PU-Rädern.

Lackierung:

Chassis und Seitenwände anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb