• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortimentsboxen mit isolierten Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 97 99 906
Netto: 9,86 €
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 99 906
EAN / GTIN 4003773082453
Herstellernummer 97 99 906
L-Nummer L70010 1793

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Streudose, stapelbar und wiederverschließbar
  • Handliche, durchsichtige Streudose
  • Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen
  • Mit isolierten Aderendhülsen nach DIN Farbcode
  • Format: Ø 90 mm, Höhe 44 mm
  • je 50 AEH für 0,5 / 2,5 mm² und je 100 für 0,75 / 1 / 1,5 mm²

Lieferumfang:

  • 50 x KNIPEX Aderendhülsen weiß 14 mm (50 x 0,5 mm² / AWG 20)
  • 100 x KNIPEX Aderendhülsen grau 14 mm (100 x 0,75 mm² / AWG 18)
  • 100 x KNIPEX Aderendhülsen rot 14 mm (100 x 1 mm² / AWG 17)
  • 100 x KNIPEX Aderendhülsen schwarz 14 mm (100 x 1,5 mm² / AWG 15)
  • 50 x KNIPEX Aderendhülsen blau 14 mm (50 x 2,5 mm² / AWG 13)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb