• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortimentsboxen mit isolierten Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 97 99 905
Netto: 9,86 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97 99 905
    EAN / GTIN 4003773082446
    Herstellernummer 97 99 905
    L-Nummer L70010 1808

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Praktische Streudose, stapelbar und wiederverschließbar
    • Handliche, durchsichtige Streudose
    • Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen
    • Mit isolierten Aderendhülsen nach DIN Farbcode
    • Format: Ø 90 mm, Höhe 44 mm
    • je 30 AEH für 0,25 / 0,34 / 0,5 / 0,75 / 1 mm²

    Lieferumfang:

    • 1 x 97 99 330 KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück (0,5 mm²)
    • 30 x KNIPEX Aderendhülsen blau 10 mm (30 x 0,25 mm² / AWG 24)
    • 30 x KNIPEX Aderendhülsen türkis 10 mm (30 x 0,34 mm² / AWG 22)
    • 30 x KNIPEX Aderendhülsen weiß 14 mm (30 x 0,5 mm² / AWG 20)
    • 30 x KNIPEX Aderendhülsen grau 14 mm (30 x 0,75 mm² / AWG 18)
    • 30 x KNIPEX Aderendhülsen rot 14 mm (30 x 1 mm² / AWG 17)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb