• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

je 10 Stück

Artikel-Nr.: 97 99 500
Netto: 15,30 €
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 99 500
EAN / GTIN 4003773082378
Herstellernummer 97 99 500
L-Nummer L70010 2264

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet für Koaxialkabel mit 7 mm Außendurchmesser und Dielektrikum ab 4,7 mm Durchmesser (alle gängigen Koaxialkabel mit Ø 1,1 mm Innenleiter)
  • Nitin-6™-Beschichtung sorgt für hervorragenden Schutz gegen Umwelteinflüsse
  • wasserdicht (8h / 30m Wassertiefe), ideal zur Verbindung an LNB und Außenantennen
  • passend für KNIPEX-Kompressionswerkzeug 97 40 20
  • 10 Stück Cablecon F-Kompressionsstecker im Klappblister

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb