• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück

Artikel-Nr.: 97 99 352
Netto: 5,31 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aderendhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 99 352
EAN / GTIN 4003773076537
Herstellernummer 97 99 352
L-Nummer L70010 1480

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einführtrichter aus Polypropylen
  • wärmebeständig bis 105°C
  • Werkstoff: E-Cu
  • Oberfläche galvanisch verzinnt
  • Mindestschichtdicke 3µm
  • Nenngröße: 1 mm²
  • Inhalt: 200 Stück
  • Kennfarbe: rot

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.