• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Sortiment für Kabelverbinder 265 mm

Artikel-Nr.: 97 90 22
Netto: 346,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97 90 22
    EAN / GTIN 4003773062141
    Herstellernummer 97 90 22
    L-Nummer L70010 1229

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
    • T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.
    • Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.
    • zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
    • mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder
    • mit automatischer Abisolierzange KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195)
    • mit Crimpzange KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (für isolierte Kabelschuhe und Verbinder)

    Lieferumfang:

    • 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²)
    • 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® Crimpzange (0,5 – 6,0 mm²)
    • 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert gelb (25 x 4,0-6,0 mm²)
    • 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert blau (25 x 1,5-2,5 mm²)
    • 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert rot (25 x 0,5-1 mm²)
    • 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)
    • 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 6 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
    • 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
    • 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²)
    • 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²)
    • 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²)
    • 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
    • 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²)
    • 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb