• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Sortiment für Aderendhülsen 265 mm

Artikel-Nr.: 97 90 14
Netto: 414,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97 90 14
    EAN / GTIN 4003773084884
    Herstellernummer 97 90 14
    L-Nummer L70010 2086

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
    • zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
    • mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen
    • T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.
    • mit Crimpzange für Aderendhülsen KNIPEX Twistor®16 97 53 18 und automatischer Abisolierzange KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195

    Lieferumfang:

    • 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor®16 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf (0,14 – 16 mm²)
    • 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,5 mm²)
    • 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,75 mm²)
    • 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1 mm²)
    • 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1,5 mm²)
    • 150 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm²)
    • 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm²)
    • 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (6 mm²)
    • 50 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 22 / 12 mm (10 mm²)
    • 40 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 24 / 12 mm (16 mm²)
    • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb