• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Positionierhilfe für 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

Artikel-Nr.: 97 59 65 2
Netto: 258,66 €
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
Produktart Zentriergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 59 65 2
EAN / GTIN 4003773071600
Herstellernummer 97 59 65 2
L-Nummer L70010 1181

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen
  • Universell einstellbare Positionierhilfe zur wiederholgenauen, exakten Ausrichtung des gedrehten Kontaktes in der Crimpzange
  • In Durchmesser und Tiefe individuell an Kontake anpassbar
  • Garantiert zentrische Ausrichtung der Kontakte
  • Ideal für Kleinserien, Prototypen oder Kontakten mit unterschiedlichen Abmaßen
  • Einfacher und flexibler Einsatz an der Crimpzange
  • Leiterquerschnitt: 0,14 - 6 mm²
  • Kontaktdurchmesser: Ø 1 - 8 mm
  • Kontaktlänge: 20 – 45 mm

Merkmal:

  • Anwendung: Universal-Positionierhilfe für 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb