• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 190 mm

Artikel-Nr.: 97 53 09
Netto: 165,33 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97 53 09
    EAN / GTIN 4003773044550
    Herstellernummer 97 53 09
    L-Nummer L70010 507

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
    • selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes
    • Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
    • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
    • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
    • Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
    • hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
    • Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
    • UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
    • Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm² und 16,0 mm² in einem Profil
    • mit Wahlhebel zur Einstellung des Crimpbereichs 0,08 bis 10 oder 16,0 mm²
    • auch passend für Twin-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm², aber kleiner als Ø 6,6 mm (z. B. KNIPEX Art.-Nr. 97 99 377)

    Merkmal:

    • Anwendung: Aderendhülsen
    • Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 10 / 16mm²
    • Anzahl der Nester: 1
    • AWG: 28 - 6
    • brüniert
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb