• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PreciForce® Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 220 mm

Artikel-Nr.: 97 52 37
Netto: 100,81 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 52 37
EAN / GTIN 4003773063193
Herstellernummer 97 52 37
L-Nummer L70010 981

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
  • gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
  • Crimpeinsatz ist nicht wechselbar

Merkmal:

  • Anwendung: Schrumpfschlauch-Verbinder
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6,0mm²
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 20 - 10
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.