• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange auch für Zweihandbedienung mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen brüniert 250 mm

Artikel-Nr.: 97 52 23
Netto: 135,62 €
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 52 23
EAN / GTIN 4003773052159
Herstellernummer 97 52 23
L-Nummer L70010 727

Beschreibung

Beschreibung:

  • für lötfreie elektrische Verbindungen
  • bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
  • gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
  • Crimpeinsatz ist nicht wechselbar

Merkmal:

  • Anwendung: unisolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
  • Kapazität Quadratmillimeter: 16 / 25mm²
  • Anzahl der Nester: 2
  • AWG: 6 / 4
  • brüniert
  • mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb