• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpeinsatz für Twin-Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 97 49 18
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 108,68 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Crimpwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 97 49 18
Kopieren
EAN / GTIN 4003773063186
Kopieren
Herstellernummer 97 49 18
Kopieren
L-Nummer L70010 1019
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
  • UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
  • Anwendung: Twin-Aderendhülsen für die Aufnahme von zwei flexiblen Leitern 2x6 / 2x10 / 2x16 mm²

Merkmal:

  • Anwendung: Twin-Aderendhülsen für die Aufnahme von zwei flexiblen Leitern
  • Kapazität Quadratmillimeter: 6 / 10 / 16mm²
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6