• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 200 mm

Artikel-Nr.: 97 43 66 EVO
Netto: 337,26 €
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
Artikelnummer 97 43 66 EVO
EAN / GTIN 4003773090014
Herstellernummer 97 43 66 EVO

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen: nutzbar mit allen Crimpeinsätzen und Positionierhilfen 97 49 XX.
  • Speziell modifizierte Systemzange: optimiert für MC4 EVO 2-Verbinder bis 10 mm².
  • Profistandard für große PV-Installationen.
  • Nahezu parallele Crimpbewegung.
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar).
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar.
  • Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten.
  • Für Ein- und Zweihandbedienung.
  • Mit vormontierter Kontaktaufnahme zur präzisen Lagebestimmung; mit optionaler Kontaktaufnahme 97 49 71 1 lassen sich auch alle Solarverbinder der MC4-Serie verarbeiten.
  • Crimpeinsätze für Anwendungen, die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage.
  • Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet.
  • - Anwendung: MC4 EVO2Kapazität Quadratmillimeter: 4,0 — 10,0mm²AWG: 12 / 10 / 8

Vorteil:

  • Nahezu parallele Crimpbewegung
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
  • Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Für Ein- und Zweihandbedienung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb