• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 200 mm (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 97 43 200 A
Netto: 104,98 €
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 43 200 A
EAN / GTIN 4003773071587
Herstellernummer 97 43 200 A
L-Nummer L70010 1446

Beschreibung

Beschreibung:

  • nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen
  • nahezu parallele Crimpbewegung
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
  • ergonomisch geformte Griffe
  • verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung
  • Crimpeinsätze für Anwendungen, die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage
  • Zange ohne Crimpeinsatz, ohne Koffer
  • Die Crimpeinsätze 97 49 xx der Crimp-Systemzange 97 43 200 sind nicht kompatibel mit der KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02

Merkmal:

  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb